Startseite

GEWISS - GEWGW94006 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO - MDC 45 - 1P+N CURVA C 10A TIPO AC Idn=0,03A - 2 MODULI - GW94006

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW94006 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO - MDC 45 - 1P+N CURVA C 10A TIPO AC Idn=0,03A - 2 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

  • Polzahl (gesamt) - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564059382

Artikelnummer

GEWGW94006

Herstellernummer

GW94006

Hersteller

GEW

Bemessungsstrom:

10 A

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

6 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Bemessungsspannung:

230 V

Schutzart (IP):

IP20

Einbautiefe:

71.9 mm

Per la protezione dalle sovracorrenti dei circuiti e per la protezione differenziale di apparecchi e utilizzatori sono disponibili gli interruttori magnetotermici differenziali compatti MDC 45, MDC 60 e MDC 100. Gli interruttori automatici magnetotermicicon sganciatore differenziale in monoblocco MDC utilizzano la parte magnetotermica con le stesse caratteristiche viste per gli interruttori MTC; lo sganciatore differenziale, montato in fabbrica entro lo stesso involucro modulare, è disponibile nei tipi AC,A, A[IR] immunità rinforzata e A[S] selettivi con corrente nominale differenziale di 30 e 300 mA.