GEWISS - GEWGW94011 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO - MDC 45 - 1P+N CURVA C 13A TIPO AC Idn=0,03A - 2 MODULI - GW94011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 13 A
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Polzahl (gesamt) - 1
Packung
1 ST
EAN
8011564225541
Artikelnummer
GEWGW94011
Herstellernummer
GW94011
Hersteller
GEW
Bemessungsstrom:
13 A
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
6 kA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bemessungsspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
71.9 mm


