GEWISS - GEWGW94038 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO - MDC 45 - 2P CURVA C 20A TIPO AC Idn=0,3A - 2 MODULI - GW94038

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 20 A
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Polzahl (gesamt) - 2
Packung
1 ST
EAN
8011564059580
Artikelnummer
GEWGW94038
Herstellernummer
GW94038
Hersteller
GEW
Bemessungsstrom:
20 A
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
6 kA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bemessungsspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
71.9 mm


