Startseite

GEWISS - GEWGW94055 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO - MDC 45 - 3P CURVA C 6A TIPO AC Idn=0,3A - 3 MODULI - GW94055

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW94055 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO - MDC 45 - 3P CURVA C 6A TIPO AC Idn=0,3A - 3 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Polzahl (gesamt) - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564059672

Artikelnummer

GEWGW94055

Herstellernummer

GW94055

Hersteller

GEW

Bemessungsstrom:

6 A

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

0.3 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Polzahl (gesamt):

3

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

4.5 kA

Breite in Teilungseinheiten:

3

Bemessungsspannung:

400 V

Schutzart (IP):

IP20

Einbautiefe:

71.9 mm

Apparecchio modulare per protezione differenziale.MDC interruttore magnetotermico differenziale compatti monoblocco da 6 a 32 A, in curva B e C,potere di interruzione fino a 10 kA e Idn da 30 a 300 mA di tipo AC.