GEWISS - GEWGW94059 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO - MDC 45 - 3P CURVA C 25A TIPO AC Idn=0,3A - 3 MODULI - GW94059

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 25 A
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Polzahl (gesamt) - 3
Packung
1 ST
EAN
8011564059719
Artikelnummer
GEWGW94059
Herstellernummer
GW94059
Hersteller
GEW
Bemessungsstrom:
25 A
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Polzahl (gesamt):
3
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
4.5 kA
Breite in Teilungseinheiten:
3
Bemessungsspannung:
400 V
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
71.9 mm


