GEWISS - GEWGW94065 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO - MDC 45 - 4P CURVA C 6A TIPO AC Idn=0,03A - 4 MODULI - GW94065

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 6 A
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Polzahl (gesamt) - 4
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564059733
Artikelnummer
GEWGW94065
Herstellernummer
GW94065
Hersteller
GEW
Bemessungsstrom:
6 A
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Polzahl (gesamt):
4
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
6 kA
Breite in Teilungseinheiten:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Schutzart (IP):
IP20


