GEWISS - GEWGW94076 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO - MDC 45 - 4P CURVA C 10A TIPO AC Idn=0,3A - 4 MODULI - GW94076

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 10 A
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Polzahl (gesamt) - 4
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564059801
Artikelnummer
GEWGW94076
Herstellernummer
GW94076
Hersteller
GEW
Bemessungsstrom:
10 A
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Polzahl (gesamt):
4
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
6 kA
Breite in Teilungseinheiten:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Schutzart (IP):
IP20


