GEWISS - GEWGW94128 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO - MDC 60 - 2P CURVA C 20A TIPO AC Idn=0,03A - 2 MODULI - GW94128

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 20 A
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - C
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564060005
Artikelnummer
GEWGW94128
Herstellernummer
GW94128
Hersteller
GEW
Bemessungsstrom:
20 A
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
7.5 kA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Unterputzmontage:
ja
Einbautiefe:
58 mm


