Startseite

GEWISS - GEWGW94129 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO - MDC 60 - 2P CURVA C 25A TIPO AC Idn=0,03A - 2 MODULI - GW94129

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW94129 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO - MDC 60 - 2P CURVA C 25A TIPO AC Idn=0,03A - 2 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - C

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564060012

Artikelnummer

GEWGW94129

Herstellernummer

GW94129

Hersteller

GEW

Bemessungsstrom:

25 A

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

7.5 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Unterputzmontage:

ja

Einbautiefe:

58 mm

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO - 2P CURVA C 25A 230V 6000A (EN61009-1) 7,5kA (EN60947-2) TIPO AC Idn=0,03A - 2 MODULI