Startseite

GEWISS - GEWGW94147 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO - MDC 60 - 3P CURVA C 16A TIPO AC Idn=0,03A - 3 MODULI - GW94147

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW94147 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO - MDC 60 - 3P CURVA C 16A TIPO AC Idn=0,03A - 3 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Auslösecharakteristik - C

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564060111

Artikelnummer

GEWGW94147

Herstellernummer

GW94147

Hersteller

GEW

Bemessungsstrom:

16 A

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Polzahl (gesamt):

3

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

6 kA

Breite in Teilungseinheiten:

3

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Frequenz:

50 Hz

Unterputzmontage:

ja

Einbautiefe:

58 mm

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO - 3P CURVA C 16A 230V 6000A (EN61009-1) 10kA (EN60947-2) / 400V 6000A (EN61009-1) 6kA (EN60947-2) TIPO AC Idn=0,03A - 3 MODULI