GEWISS - GEWGW94149 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO - MDC 60 - 3P CURVA C 25A TIPO AC Idn=0,03A - 3 MODULI - GW94149

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 25 A
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Anzahl der abgesicherten Pole - 3
Packung
1 ST
EAN
8011564060135
Artikelnummer
GEWGW94149
Herstellernummer
GW94149
Hersteller
GEW
Bemessungsstrom:
25 A
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Polzahl (gesamt):
3
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
6 kA
Breite in Teilungseinheiten:
3
Spannungsart:
AC
Fehlauslöseschutz:
nein
Bemessungsspannung:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Energiebegrenzungsklasse:
1
Unterputzmontage:
nein
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Einbautiefe:
72 mm
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2


