GEWISS - GEWGW94150 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO - MDC 60 - 3P CURVA C 32A TIPO AC Idn=0,03A - 3 MODULI - GW94150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 32 A
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Polzahl (gesamt) - 3
Auslösecharakteristik - C
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564060142
Artikelnummer
GEWGW94150
Herstellernummer
GW94150
Hersteller
GEW
Bemessungsstrom:
32 A
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Polzahl (gesamt):
3
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
6 kA
Breite in Teilungseinheiten:
3
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Unterputzmontage:
ja
Einbautiefe:
58 mm


