GEWISS - GEWGW94208 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO - MDC 45 - 1P+N CURVA C 20A TIPO A Idn=0,03A - 2 MODULI - GW94208

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 20 A
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564060364
Artikelnummer
GEWGW94208
Herstellernummer
GW94208
Hersteller
GEW
Bemessungsstrom:
20 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
6 kA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC
Fehlauslöseschutz:
nein
Bemessungsspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
nein
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Einbautiefe:
72 mm
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2


