GEWISS - GEWGW94270 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO - MDC 45 - 4P CURVA C 32A TIPO A Idn=0,03A - 4 MODULI - GW94270

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 32 A
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Polzahl (gesamt) - 4
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564060746
Artikelnummer
GEWGW94270
Herstellernummer
GW94270
Hersteller
GEW
Bemessungsstrom:
32 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Polzahl (gesamt):
4
Auslösecharakteristik:
C
Breite in Teilungseinheiten:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Schutzart (IP):
IP40
INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO - 4P CURVA C 32A 230V 4500A (EN61009-1) 6kA (EN60947-2) / 400V 4500A (EN61009-1) 4,5kA (EN60947-2) TIPO A Idn=0,03A - 4 MODULI


