GEWISS - GEWGW94278 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO - MDC 45 - 4P CURVA C 20A TIPO A Idn=0,3A - 4 MODULI - GW94278

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 20 A
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Anzahl der abgesicherten Pole - 4
Packung
3 ST
EAN
8011564060784
Artikelnummer
GEWGW94278
Herstellernummer
GW94278
Hersteller
GEW
Bemessungsstrom:
20 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Polzahl (gesamt):
4
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
4.5 kA
Breite in Teilungseinheiten:
4
Spannungsart:
AC
Fehlauslöseschutz:
nein
Bemessungsspannung:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Energiebegrenzungsklasse:
1
Unterputzmontage:
nein
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Einbautiefe:
72 mm
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2


