GEWISS - GEWGW94402 BLOCCO DIFFERENZIALE COMPONIBILE PER INTERRUTTORI MT - 2P 25A TIPO AC ISTANTANEO Idn=0,03A - 2 MODULI - GW94402

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 25 A
Nennspannung - 230...400 V
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 0.03...0.03 A
Polzahl - 2
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564061309
Artikelnummer
GEWGW94402
Herstellernummer
GW94402
Hersteller
GEW
Nennstrom:
25 A
Nennspannung:
230...400 V
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
0.03...0.03 A
Polzahl:
2
BLOCCO DIFFERENZIALE COMPONIBILE PER INTERRUTTORI MT - 2P 230/400V In=25A TIPO AC ISTANTANEO Idn=0,03A - 2 MODULI


