Startseite

GEWISS - GEWGW94404 BLOCCO DIFFERENZIALE COMPONIBILE PER INTERRUTTORI MT - 2P 25A TIPO AC ISTANTANEO Idn=0,5A - 2 MODULI - GW94404

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW94404 BLOCCO DIFFERENZIALE COMPONIBILE PER INTERRUTTORI MT - 2P 25A TIPO AC ISTANTANEO Idn=0,5A - 2 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 25 A

  • Nennspannung - 230...400 V

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.5...0.5 A

  • Polzahl - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564061323

Artikelnummer

GEWGW94404

Herstellernummer

GW94404

Hersteller

GEW

Nennstrom:

25 A

Nennspannung:

230...400 V

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

0.5...0.5 A

Polzahl:

2

BLOCCO DIFFERENZIALE COMPONIBILE PER INTERRUTTORI MT - 2P 230/400V In=25A TIPO AC ISTANTANEO Idn=0,5A - 2 MODULI