Startseite

GEWISS - GEWGW94414 BLOCCO DIFFERENZIALE COMPONIBILE PER INTERRUTTORI MT - 2P 63A TIPO AC ISTANTANEO Idn=0,5A - 2 MODULI - GW94414

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW94414 BLOCCO DIFFERENZIALE COMPONIBILE PER INTERRUTTORI MT - 2P 63A TIPO AC ISTANTANEO Idn=0,5A - 2 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 63 A

  • Nennspannung - 230...400 V

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.5...0.5 A

  • Polzahl - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564061354

Artikelnummer

GEWGW94414

Herstellernummer

GW94414

Hersteller

GEW

Nennstrom:

63 A

Nennspannung:

230...400 V

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

0.5...0.5 A

Polzahl:

2

BLOCCO DIFFERENZIALE COMPONIBILE PER INTERRUTTORI MT - 2P 230/400V In=63A TIPO AC ISTANTANEO Idn=0,5A - 2 MODULI