GEWISS - GEWGW94432 BLOCCO DIFFERENZIALE COMPONIBILE PER INTERRUTTORI MT - 4P 63A TIPO AC ISTANTANEO Idn=0,03A - 3,5 MODULI - GW94432

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 63 A
Nennspannung - 230...400 V
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 0.03...0.03 A
Polzahl - 4
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564061453
Artikelnummer
GEWGW94432
Herstellernummer
GW94432
Hersteller
GEW
Nennstrom:
63 A
Nennspannung:
230...400 V
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
0.03...0.03 A
Polzahl:
4
BLOCCO DIFFERENZIALE COMPONIBILE PER INTERRUTTORI MT - 4P 230/400V In=63A TIPO AC ISTANTANEO Idn=0,03A - 3,5 MODULI


