Startseite

GEWISS - GEWGW94522 BLOCCO DIFFERENZIALE COMPONIBILE PER INTERRUTTORI MT - 4P 25A TIPO A ISTANTANEO Idn=0,03A - 3,5 MODULI - GW94522

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW94522 BLOCCO DIFFERENZIALE COMPONIBILE PER INTERRUTTORI MT - 4P 25A TIPO A ISTANTANEO Idn=0,03A - 3,5 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 25 A

  • Nennspannung - 400...400 V

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03...0.03 A

  • Polzahl - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564061644

Artikelnummer

GEWGW94522

Herstellernummer

GW94522

Hersteller

GEW

Nennstrom:

25 A

Nennspannung:

400...400 V

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03...0.03 A

Polzahl:

4

Bemessungsfehlerstrom einstellbar:

nein

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Serie 90 RCD - Interruttori modulari per protezione differenziale - La Serie 90 RCD soddisfa qualsiasi esigenza di protezione da guasto a terra per ogni ambito applicativo. La gamma è costituita da MDC interruttori magnetotermici differenziali compatti. (da 2 a 32A, curve B e C, fino a 10kA e ln da 30 e 300mA di tipo AC, A, A[IR] e A[S]) BD e BDHP, blocchi differenziali per magnetotermici MT e MTHP (ln da 10mA a 3A di tipo AC, A, A[IR], A[S] e A Regolabile) IDP differenziali puri (fino a 125A, ln da 10 a500mA di tipo AC, A, A[IR], A[S], B[IR]e B[S]).