Startseite

GEWISS - GEWGW94565 BLOCCO DIFFERENZIALE COMPONIBILE PER INTERRUTTORI MT - 2P 63A TIPO A[S] SELETTIVO Idn=1A - 2 MODULI - GW94565

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW94565 BLOCCO DIFFERENZIALE COMPONIBILE PER INTERRUTTORI MT - 2P 63A TIPO A[S] SELETTIVO Idn=1A - 2 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 63 A

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 1...1 A

  • Polzahl - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564061736

Artikelnummer

GEWGW94565

Herstellernummer

GW94565

Hersteller

GEW

Nennstrom:

63 A

Nennspannung:

230...230 V

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

1...1 A

Polzahl:

2

Bemessungsfehlerstrom einstellbar:

nein

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Serie 90 RCD - Interruttori modulari per protezione differenziale - La Serie 90 RCD soddisfa qualsiasi esigenza di protezione da guasto a terra per ogni ambito applicativo. La gamma è costituita da MDC interruttori magnetotermici differenziali compatti. (da 2 a 32A, curve B e C, fino a 10kA e ln da 30 e 300mA di tipo AC, A, A[IR] e A[S]) BD e BDHP, blocchi differenziali per magnetotermici MT e MTHP (ln da 10mA a 3A di tipo AC, A, A[IR], A[S] e A Regolabile) IDP differenziali puri (fino a 125A, ln da 10 a500mA di tipo AC, A, A[IR], A[S], B[IR]e B[S]).