GEWISS - GEWGW94662 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - IDP - 4P 25A TIPO AC ISTANTANEO Idn=0,03A - 3 MODULI - GW94662

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 30 A
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 25 A
Breite in Teilungseinheiten - 3
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564214354
Artikelnummer
GEWGW94662
Herstellernummer
GW94662
Hersteller
GEW
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
30 A
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
25 A
Breite in Teilungseinheiten:
3
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Bemessungsspannung:
400 V
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Einbautiefe:
65.2 mm


