Startseite

GEWISS - GEWGW94667 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - IDP - 4P 40A TIPO AC ISTANTANEO Idn=0,03A - 3 MODULI - GW94667

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW94667 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - IDP - 4P 40A TIPO AC ISTANTANEO Idn=0,03A - 3 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 30 A

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564214378

Artikelnummer

GEWGW94667

Herstellernummer

GW94667

Hersteller

GEW

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

30 A

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

40 A

Breite in Teilungseinheiten:

3

Montageart:

DIN-Schiene

Selektiver-Typ:

nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

nein

Bemessungsspannung:

400 V

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Einbautiefe:

65.2 mm

Interruttore differenziale puro SD di tipo AC istantaneo, 4P, 400V.