GEWISS - GEWGW94867 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - IDP - 4P 25A TIPO A ISTANTANEO Idn=0,03A - 3 MODULI - GW94867

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 30 A
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 25 A
Breite in Teilungseinheiten - 3
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564214422
Artikelnummer
GEWGW94867
Herstellernummer
GW94867
Hersteller
GEW
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
30 A
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
25 A
Breite in Teilungseinheiten:
3
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
400 V
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Interruttore differenziale puro 4P, 230V, 25 A.


