GEWISS - GEWGW94869 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - IDP - 4P 25A TIPO A ISTANTANEO Idn=0,3A - 3 MODULI - GW94869

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 300 A
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 25 A
Breite in Teilungseinheiten - 3
Packung
1 ST
EAN
8011564214439
Artikelnummer
GEWGW94869
Herstellernummer
GW94869
Hersteller
GEW
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
300 A
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
25 A
Breite in Teilungseinheiten:
3
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
400 V
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50 Hz
INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - 4P 25A TIPO A ISTANTANEO Idn=0,3A 230/400V - 3 MODULI


