GEWISS - GEWGW95026 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO - MDC 100 - 2P CURVA C 10A TIPO AC Idn=0,03A - 2 MODULI - GW95026

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 10 A
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Anzahl der abgesicherten Pole - 2
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564074927
Artikelnummer
GEWGW95026
Herstellernummer
GW95026
Hersteller
GEW
Bemessungsstrom:
10 A
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC
Fehlauslöseschutz:
nein
Bemessungsspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
nein
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Einbautiefe:
72 mm
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2


