Startseite

GEWISS - GEWGW95227 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO - MDC 100 - 2P CURVA C 16A TIPO A Idn=0,03A - 2 MODULI - GW95227

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW95227 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO - MDC 100 - 2P CURVA C 16A TIPO A Idn=0,03A - 2 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564075177

Artikelnummer

GEWGW95227

Herstellernummer

GW95227

Hersteller

GEW

Bemessungsstrom:

16 A

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC

Fehlauslöseschutz:

nein

Bemessungsspannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

nein

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Einbautiefe:

72 mm

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Serie 90 RCD - Interruttori modulari per protezione differenziale - La Serie 90 RCD soddisfa qualsiasi esigenza di protezione da guasto a terra per ogni ambito applicativo. La gamma è costituita da MDC interruttori magnetotermici differenziali compatti. (da 2 a 32A, curve B e C, fino a 10kA e ln da 30 e 300mA di tipo AC, A, A[IR] e A[S]) BD e BDHP, blocchi differenziali per magnetotermici MT e MTHP (ln da 10mA a 3A di tipo AC, A, A[IR], A[S] e A Regolabile) IDP differenziali puri (fino a 125A, ln da 10 a500mA di tipo AC, A, A[IR], A[S], B[IR]e B[S]).