Startseite

GEWISS - GEWGW95227MA INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO - MDC 100 MA - 2P CURVA C 16A TIPO A Idn=0,03A - 2 MODULI - GW95227MA

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW95227MA INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO - MDC 100 MA - 2P CURVA C 16A TIPO A Idn=0,03A - 2 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

Packung

  • 6 ST

EAN

8011564290273

Artikelnummer

GEWGW95227MA

Herstellernummer

GW95227MA

Hersteller

GEW

Bemessungsstrom:

16 A

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC

Fehlauslöseschutz:

nein

Bemessungsspannung:

110 V

Frequenz:

50 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

nein

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Einbautiefe:

72 mm

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO - MDC 100 MA - 2P CURVA C 16A TIPO A Idn=0,03A - 2 MODULI