GEWISS - GEWGW95478 BLOCCO DIFFERENZIALE COMPONIBILE PER INTERRUTTORI MT ALTE PRESTAZIONI - 3P 125A TIPO A[S] SELETTIVO Idn=0,3A - 6 MODULI - GW95478
![GEWISS - GEWGW95478 BLOCCO DIFFERENZIALE COMPONIBILE PER INTERRUTTORI MT ALTE PRESTAZIONI - 3P 125A TIPO A[S] SELETTIVO Idn=0,3A - 6 MODULI](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/sint/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GEWGW95478.jpg?84758479866B6090978AAB8CA9706568877D82AFC29E&ts=1762074771676)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 125 A
Nennspannung - 230...400 V
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 0.3...0.3 A
Polzahl - 3
Packung
2 ST
Produktserien
EAN
8011564116658
Artikelnummer
GEWGW95478
Herstellernummer
GW95478
Hersteller
GEW
Nennstrom:
125 A
Nennspannung:
230...400 V
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3...0.3 A
Polzahl:
3
BLOCCO DIFFERENZIALE COMPONIBILE PER INTERRUTTORI MT ALTE PRESTAZIONI - 3P 230/400V In=125A TIPO A[S] SELETTIVO Idn=0,3A - 6 MODULI


