GEWISS - GEWGW95488 BLOCCO DIFFERENZIALE COMPONIBILE PER INTERRUTTORI MT ALTE PRESTAZIONI - 4P 125A TIPO A[S] SELETTIVO Idn=0,3A - 6 MODULI - GW95488
![GEWISS - GEWGW95488 BLOCCO DIFFERENZIALE COMPONIBILE PER INTERRUTTORI MT ALTE PRESTAZIONI - 4P 125A TIPO A[S] SELETTIVO Idn=0,3A - 6 MODULI](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/sint/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GW10007444.jpg?84758479866B6090979C857582676768847982AFC29E&ts=1762247405037)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 125 A
Nennspannung - 400...400 V
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 0.3...0.3 A
Polzahl - 4
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564116696
Artikelnummer
GEWGW95488
Herstellernummer
GW95488
Hersteller
GEW
Nennstrom:
125 A
Nennspannung:
400...400 V
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3...0.3 A
Polzahl:
4
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
nein
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
Serie 90 RCD - Interruttori modulari per protezione differenziale - La Serie 90 RCD soddisfa qualsiasi esigenza di protezione da guasto a terra per ogni ambito applicativo. La gamma è costituita da MDC interruttori magnetotermici differenziali compatti. (da 2 a 32A, curve B e C, fino a 10kA e ln da 30 e 300mA di tipo AC, A, A[IR] e A[S]) BD e BDHP, blocchi differenziali per magnetotermici MT e MTHP (ln da 10mA a 3A di tipo AC, A, A[IR], A[S] e A Regolabile) IDP differenziali puri (fino a 125A, ln da 10 a500mA di tipo AC, A, A[IR], A[S], B[IR]e B[S]).


