GEWISS - GEWGW95609 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - IDP - 4P 125A TIPO A ISTANTANEO Idn=0,5A - 4 MODULI - GW95609

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 500 A
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 125 A
Breite in Teilungseinheiten - 4
Packung
1 ST
EAN
8011564204683
Artikelnummer
GEWGW95609
Herstellernummer
GW95609
Hersteller
GEW
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
500 A
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
125 A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Bemessungsspannung:
400 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Einbautiefe:
72 mm


