Startseite

GEWISS - GEWGW96003 CONTATTO AUSILIARIO DI POSIZIONE - IDP 4P 3MODULI - 0,5 MODULI - GW96003

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW96003 CONTATTO AUSILIARIO DI POSIZIONE - IDP 4P 3MODULI - 0,5 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Breite in Teilungseinheiten - 0

  • Bemessungsschaltstrom - 6 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564204843

Artikelnummer

GEWGW96003

Herstellernummer

GW96003

Hersteller

GEW

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

0

Bemessungsschaltstrom:

6 A

Funktion:

Hilfsschalter/Fehlersignalschalter

Spannungsart:

AC

Contatto ausiliare di posizione aperto/chiuso, segnala la posizione dei contatti dell'interruttore sia manovrato manualmente che per intervento automatico. Non può essere abbinato ad interruttori differenziali 2P in 2 moduli.