Startseite

GEWISS - GEWGW96004 CONTATTO AUSILIARIO DI SGANCIATO RELE' - IDP 4P 3 MODULI - 0,5 MODULI - GW96004

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW96004 CONTATTO AUSILIARIO DI SGANCIATO RELE' - IDP 4P 3 MODULI - 0,5 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Breite in Teilungseinheiten - 0

  • Bemessungsschaltstrom - 6 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564204850

Artikelnummer

GEWGW96004

Herstellernummer

GW96004

Hersteller

GEW

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

0

Bemessungsschaltstrom:

6 A

Funktion:

Hilfsschalter/Fehlersignalschalter

Spannungsart:

AC

Contatto ausiliario di sganciato relè, segnala l'apertura automatica dell'interruttore provocata da un guasto verso terra. In caso di manovra manuale non segnala il cambiamento della posizione dei contatti. Non può essere abbinato ad interruttori differenziali 2P in 2 moduli.