Startseite

GEWISS - GEWGW96006 CONTATTO AUSILIARIO DI SGANCIATO RELE' - 0,5 MODULI - GW96006

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW96006 CONTATTO AUSILIARIO DI SGANCIATO RELE' - 0,5 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Breite in Teilungseinheiten - 0

  • Bemessungsschaltstrom - 6 A

  • Funktion - Hilfsschalter/Fehlersignalschalter

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564062481

Artikelnummer

GEWGW96006

Herstellernummer

GW96006

Hersteller

GEW

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

0

Bemessungsschaltstrom:

6 A

Funktion:

Hilfsschalter/Fehlersignalschalter

Spannungsart:

AC

Contatto ausiliario di sganciato relè, segnala l'apertura automatica dell'interruttore provocata da sovraccarico, corto circuito o guasto verso terra. In caso di manovra manuale non segnala il cambiamento della posizione dei contatti.