Startseite

GEWISS - GEWGW96009 CONTATTO AUSILIARIO CONFIGURABILE DI SGANCIATO RELE O DI POSIZIONE APERTO CHIUSO - 0,5 MODULI - GW96009

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW96009 CONTATTO AUSILIARIO CONFIGURABILE DI SGANCIATO RELE O DI POSIZIONE APERTO CHIUSO - 0,5 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Breite in Teilungseinheiten - 0

  • Bemessungsschaltstrom - 6 A

  • Funktion - Hilfsschalter/Fehlersignalschalter

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564456518

Artikelnummer

GEWGW96009

Herstellernummer

GW96009

Hersteller

GEW

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

0

Bemessungsschaltstrom:

6 A

Funktion:

Hilfsschalter/Fehlersignalschalter

Spannungsart:

AC

Contatto ausiliario configurabile di sganciato relè o di posizione aperto/chiuso. Agendo sull'apposito tasto è possibile ottenere 2 funzioni separate: segnalazione apertura automatica dell'interruttore (contatto ausiliario di sganciato relè) e segnalazione della posizione dei contatti dell'interruttore (contatto ausiliario di posizione).