GEWISS - GEWGW96017 SGANCIATORE DI MINIMA TENSIONE - 24V AC/DC - 1 MODULO - GW96017

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Gerätemontage - Leitungsschutzschalter
Bemessungsspannung - 24 V
Breite in Teilungseinheiten - 1
Funktion - Unterspannungsauslöser
Packung
1 ST
EAN
8011564062573
Artikelnummer
GEWGW96017
Herstellernummer
GW96017
Hersteller
GEW
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Gerätemontage:
Leitungsschutzschalter
Bemessungsspannung:
24 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Funktion:
Unterspannungsauslöser
Spannungsart:
AC
Controlla costantemente il valore efficace della tensione ed apre l’interruttore cui è assemblato quando la tensione scende al di sotto del suo valore minimo. Il ritardo di 300 ms consente di ovviare a microinterruzioni della tensione, evitando interventi intempestivi della protezione magnetotermica.


