Startseite

GEWISS - GEWGW96018 SGANCIATORE DI MINIMA TENSIONE - 48V AC/DC - 1 MODULO - GW96018

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW96018 SGANCIATORE DI MINIMA TENSIONE - 48V AC/DC - 1 MODULO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Gerätemontage - Leitungsschutzschalter

  • Bemessungsspannung - 48 V

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Funktion - Unterspannungsauslöser

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564089204

Artikelnummer

GEWGW96018

Herstellernummer

GW96018

Hersteller

GEW

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Gerätemontage:

Leitungsschutzschalter

Bemessungsspannung:

48 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Funktion:

Unterspannungsauslöser

Spannungsart:

AC

Controlla costantemente il valore efficace della tensione ed apre l’interruttore cui è assemblato quando la tensione scende al di sotto del suo valore minimo. Il ritardo di 300 ms consente di ovviare a microinterruzioni della tensione, evitando interventi intempestivi della protezione magnetotermica.