Startseite

GEWISS - GEWGW96105 INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE - 1P 40A 240V - 1 MODULO - GW96105

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW96105 INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE - 1P 40A 240V - 1 MODULO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsspannung - 240 V

  • Mit Signallampe - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564113695

Artikelnummer

GEWGW96105

Herstellernummer

GW96105

Hersteller

GEW

Schaltfunktion:

Ausschalter

Bemessungsstrom:

40 A

Polzahl:

1

Bemessungsspannung:

240 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Min. Bemessungsspannung:

240 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

0.48 kA

Bemessungsabschaltvermögen:

0.32 kA

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

72 mm

Schutzart (IP):

IP40

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.