Startseite

GEWISS - GEWGW96115 INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE - 2P 40A 415V - 2 MODULI - GW96115

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW96115 INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE - 2P 40A 415V - 2 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsspannung - 415 V

  • Mit Signallampe - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564110304

Artikelnummer

GEWGW96115

Herstellernummer

GW96115

Hersteller

GEW

Schaltfunktion:

Ausschalter

Bemessungsstrom:

40 A

Polzahl:

2

Bemessungsspannung:

415 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Min. Bemessungsspannung:

415 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

0.48 kA

Bemessungsabschaltvermögen:

0.32 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

72 mm

Schutzart (IP):

IP40

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.