GEWISS - GEWGW96134 INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE - 4P 32A 415V - 4 MODULI - GW96134

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Steuerschalter
Bemessungsstrom - 25 A
Polzahl - 4
Bemessungsspannung - 600 V
Breite in Teilungseinheiten - 3
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564110458
Artikelnummer
GEWGW96134
Herstellernummer
GW96134
Hersteller
GEW
Schaltfunktion:
Steuerschalter
Bemessungsstrom:
25 A
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
600 V
Breite in Teilungseinheiten:
3
Interruttori di manovra sezionatori rotativi in corrente continua, 2 poli, corrente nominale 25 A, tensione nominale DC 600 V, numero di moduli 3.5.