Startseite

GEWISS - GEWGW96135 INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE - 4P 40A 415V - 4 MODULI - GW96135

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW96135 INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE - 4P 40A 415V - 4 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsspannung - 415 V

  • Mit Signallampe - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564110465

Artikelnummer

GEWGW96135

Herstellernummer

GW96135

Hersteller

GEW

Schaltfunktion:

Ausschalter

Bemessungsstrom:

40 A

Polzahl:

4

Bemessungsspannung:

415 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Min. Bemessungsspannung:

415 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

0.48 kA

Bemessungsabschaltvermögen:

0.32 kA

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

72 mm

Schutzart (IP):

IP40

INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE - 4P 40A 415V - 4 MODULI