GEWISS - GEWGW96157 INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE - 2P 80A 415V - 2 MODULI - GW96157

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Ausschalter
Bemessungsstrom - 80 A
Polzahl - 2
Bemessungsspannung - 415 V
Mit Signallampe - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564131668
Artikelnummer
GEWGW96157
Herstellernummer
GW96157
Hersteller
GEW
Schaltfunktion:
Ausschalter
Bemessungsstrom:
80 A
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
415 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Min. Bemessungsspannung:
415 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
0.96 kA
Bemessungsabschaltvermögen:
0.24 kA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
72 mm
Schutzart (IP):
IP40


