GEWISS - GEWGW96159 INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE - 2P 125A 415V - 2 MODULI - GW96159

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Ausschalter
Bemessungsstrom - 125 A
Polzahl - 2
Bemessungsspannung - 415 V
Mit Signallampe - nein
Packung
12 ST
EAN
8011564131682
Artikelnummer
GEWGW96159
Herstellernummer
GW96159
Hersteller
GEW
Schaltfunktion:
Ausschalter
Bemessungsstrom:
125 A
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
415 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Min. Bemessungsspannung:
415 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
1.5 kA
Bemessungsabschaltvermögen:
0.375 kA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
72 mm
Schutzart (IP):
IP40


