GEWISS - GEWGW96167 INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE - 3P 80A 415V - 3 MODULI - GW96167

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Ausschalter
Bemessungsstrom - 80 A
Polzahl - 3
Bemessungsspannung - 415 V
Mit Signallampe - nein
Packung
8 ST
EAN
8011564131705
Artikelnummer
GEWGW96167
Herstellernummer
GW96167
Hersteller
GEW
Schaltfunktion:
Ausschalter
Bemessungsstrom:
80 A
Polzahl:
3
Bemessungsspannung:
415 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Min. Bemessungsspannung:
415 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
0.96 kA
Bemessungsabschaltvermögen:
0.24 kA
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
72 mm
Schutzart (IP):
IP40


