GEWISS - GEWGW96168 INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE - 3P 100A 415V - 3 MODULI - GW96168

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Ausschalter
Bemessungsstrom - 100 A
Polzahl - 3
Bemessungsspannung - 415 V
Mit Signallampe - nein
Packung
1 ST
EAN
8011564131712
Artikelnummer
GEWGW96168
Herstellernummer
GW96168
Hersteller
GEW
Schaltfunktion:
Ausschalter
Bemessungsstrom:
100 A
Polzahl:
3
Bemessungsspannung:
415 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Min. Bemessungsspannung:
415 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
1.2 kA
Bemessungsabschaltvermögen:
0.3 kA
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
72 mm
Schutzart (IP):
IP40


