Startseite

GEWISS - GEWGW96169 INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE - 3P 125A 415V - 3 MODULI - GW96169

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW96169 INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE - 3P 125A 415V - 3 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsspannung - 415 V

  • Mit Signallampe - nein

Packung

  • 8 ST

EAN

8011564131729

Artikelnummer

GEWGW96169

Herstellernummer

GW96169

Hersteller

GEW

Schaltfunktion:

Ausschalter

Bemessungsstrom:

125 A

Polzahl:

3

Bemessungsspannung:

415 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Min. Bemessungsspannung:

415 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

1.5 kA

Bemessungsabschaltvermögen:

0.375 kA

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

72 mm

Schutzart (IP):

IP40

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.