GEWISS - GEWGW96179 INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE - 4P 125A 415 - 4 MODULI - GW96179

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Ausschalter
Bemessungsstrom - 125 A
Polzahl - 4
Bemessungsspannung - 415 V
Mit Signallampe - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564131774
Artikelnummer
GEWGW96179
Herstellernummer
GW96179
Hersteller
GEW
Schaltfunktion:
Ausschalter
Bemessungsstrom:
125 A
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
415 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Min. Bemessungsspannung:
415 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
1.5 kA
Bemessungsabschaltvermögen:
0.375 kA
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
72 mm
Schutzart (IP):
IP40


