Startseite

GEWISS - GEWGW96186 INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE - 2P 25A 600V dc - 3,5 MODULI - GW96186

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW96186 INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE - 2P 25A 600V dc - 3,5 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsspannung - 600 V

  • Mit Signallampe - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564775473

Artikelnummer

GEWGW96186

Herstellernummer

GW96186

Hersteller

GEW

Schaltfunktion:

Ausschalter

Bemessungsstrom:

25 A

Polzahl:

2

Bemessungsspannung:

600 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

DC

Min. Bemessungsspannung:

600 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

0.9 kA

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

72 mm

Schutzart (IP):

IP40

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.