GEWISS - GEWGW96187 INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE - 4P 32A 1000V dc - 3,5 MODULI - GW96187

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Ausschalter
Bemessungsstrom - 32 A
Polzahl - 4
Bemessungsspannung - 1000 V
Mit Signallampe - nein
Packung
1 ST
EAN
8011564775480
Artikelnummer
GEWGW96187
Herstellernummer
GW96187
Hersteller
GEW
Schaltfunktion:
Ausschalter
Bemessungsstrom:
32 A
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
1000 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
DC
Min. Bemessungsspannung:
1000 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
1 kA
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
72 mm
Schutzart (IP):
IP40


