GEWISS - GEWGW96323 TRASFORMATORE DI SICUREZZA - 40VA 230V/12+12=24V - 4 MODULI - GW96323

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 12 V
Art des Trafos - Sicherheitstrafo
Sekundärspannung 2 - 12 V
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564176980
Artikelnummer
GEWGW96323
Herstellernummer
GW96323
Hersteller
GEW
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
12 V
Art des Trafos:
Sicherheitstrafo
Sekundärspannung 2:
12 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Aufputzmontage:
nein
Sekundärspannung 3:
24 V
Unterputzmontage:
nein
Max. Verlustleistung:
1.4 W
Breite in Teilungseinheiten:
4
Breite:
70 mm
Länge:
85 mm
Höhe:
58 mm
Temperaturschutz:
ja
Kurzschlusssicher:
ja


